Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
RS PRO PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX® Schraubendreher-Bitsatz PH2, PZ1, PZ2, T20, T25, 7-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1250436
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1250436
EAN/GTIN:
5056279015547
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Kopftyp = PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ = Schraubendreher-Bitsatz
Größe = PH2, PZ1, PZ2, T20, T25
Stückzahl = 7
2 x POZIDRIV®-Bit – PZ1, PZ2 2 x PHILLIPS®-Bit – PH1, PH2 2 x TORX®-Bit – T20, T25 1 x magnetischer Bithalter. Torsionsbitsatz, 7-teilig, RS Pro. Der 7-teilige Torsionsbitsatz von RS Pro bietet die gängigsten Schrauberbits in einem praktischen Satz. Torsionsbits haben eine längere Torsionszone als standardmäßige Schraubenbits. Dies trägt zu einer längeren Standzeit bei. Da diese Bits flexibler sind, können höhere Lasten angebracht werden, womit sie sich ideal für robustere Schraubanwendungen eignen. Magnetischer Bithalter im Lieferumfang enthalten. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft Bits sind 25 mm lang Magnetischer Bithalter ist 50 mm lang
Weitere Informationen:
Kopftyp:
PHILLIPS®, POZIDRIV, TORX®
Typ:
Schraubendreher-Bitsatz
Größe:
PH2, PZ1, PZ2, T20, T25
Stückzahl:
7
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
>
Schraubendreherbitsätze
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
bit-sortiment 7 teilig
,
bit satz
,
schraubendrehersatz 7teilig
,
1250436
,
Handwerkzeuge
,
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
,
Schraubendreherbitsätze
,
RS PRO
,
C05005
,
Hand Tools
,
Screwdrivers, Hex & Torx Keys
,
Screwdriver Bit Sets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen