| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1250933 Herst.-Nr.: 1250933 EAN/GTIN: 5056279015707 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antriebsgröße = 1/4 Zoll Typ = Adaptersatz Antriebstyp = Vierkant Finish = Brüniert Material/Stoff = CrV-Stahl
RS Pro 6,35 mm, 9,52 mm, 12,7 mm VierkantadaptersatzDer quadratische Adaptersatz von RS Pro enthält sieben Teile, die Ihnen mehr Flexibilität mit Ihrem Schlagwerkzeug bieten. Die drei Kreuzgelenke in 1/4-Zoll-, 3/8-Zoll- und 1/2-Zoll-Antriebsgrößen sind mit Scharnieren versehen, um Ihnen die ability zu geben, in beengten Räumen zu arbeiten. Mit den vier Adaptern können Sie Ihr vorhandenes Schlagwerkzeug mit Buchsen und Laufwerken unterschiedlicher Größe verwenden. Die sieben Teile in diesem Satz bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und haben eine schwarze Pulverbeschichtung für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit. Das Set wird mit einer roten Kunststoff-Buchsenleiste für eine bequeme Aufbewahrung geliefert. Der RS Pro Adaptersatz entspricht den Normen US und Europa ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Kontrolle. Er wird in Anwendungen verwendet, die eine quadratische Steckschlüsselausführung erfordern, und ist für den Einsatz mit Schlagwerkzeugen wie Druckluftratschen, Schlagschraubern und Druckluft-Schlagbohrmaschinen geeignet.Eigenschaften und Vorteile• 7-teiliger quadratischer Adaptersatz • Für den Einsatz mit Schlagwerkzeugen • Antriebsgrößen von 6,35 mm, 9,52 mm und 12,7 mm • 3 Schlaggelenk-Kreuzgelenke mit 1/4-Zoll-, 3/8-Zoll- und 1/2-Zoll-Antriebsgrößen • 4 Schlagadapter in den Größen 1/4 Zoll (F) x 3/8 Zoll (M), 3/8 Zoll (F) x 1/4 Zoll (M), 3/8 Zoll (F) x 1/2 Zoll (M) und 1/2 Zoll (F) x 3/8 Zoll (M) • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl • schwarze Pulverbeschichtung • Lieferung mit Kunststoff-Buchsenleiste • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Typ: | Adaptersatz | Antriebstyp: | Vierkant | Finish: | Brüniert | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |