Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil International PCT Kabelpritsche, Typ Perforierte Kabelrinne, T. 50mm x 100 mm x 3m PVC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251626
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     1251626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff
Kabelwannentyp = Perforierte Kabelrinne
Länge = 3m
Breite = 100 mm
Tiefe = 50mm
Material = PVC
Serie = PCT

Perforierte PVC-Kabelrinne Cablofil. Perforierte PVC-Kabelrinne mit 50 mm Tiefe, erhältlich in drei Breiten: 75, 100 und 150 mm. Die PVC-Kabelrinne Cablofil kann in kommerziellen und industriellen Umgebungen in geschlossenen Räumen sowie im Freien installiert werden. PVC Perforiert 50 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Perforierte Kabelrinne
Länge:
3m
Breite:
100 mm
Tiefe:
50mm
Material:
PVC
Serie:
PCT
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, cablofil kabelrinne, 1251626, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Cablofil International, 637711, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 42,82375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 508,19*
€ 604,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,83*
€ 601,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 480,73*
€ 572,07
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 432,68*
€ 514,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 400,95*
€ 477,13
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 360,84*
€ 429,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 342,59*
€ 407,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cablofil
1251629
ab € 130,49*
Zubehör
Cablofil
1251631
ab € 73,95*
Zubehör
Cablofil
1251633
ab € 85,23*
Zubehör
Cablofil
1251635
ab € 55,51*
Zubehör
Cablofil
1251634
ab € 156,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.