Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrinnen-Zubehör
>
Artikel
Cablofil International Kunststoffmutter und -schraube, PVC
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1251635
Hersteller:
Cablofil
Herst.-Nr.:
1251635
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1251635
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelrinnen-Zubehör
Zubehörtyp = Kunststoffmutter und -schraube
Material = PVC
Serie = PCT
Kunststoffmutter und -schraube Cablofil. M8 Schraube und Mutter aus PVC für PVC-Kabelrinnen Cablofil
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kunststoffmutter und -schraube
Material:
PVC
Serie:
PCT
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrinnen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Cablofil International
,
637953
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Tray Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,47*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,47*
€ 66,01
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cablofil International PCT Kabelpritsche, Typ Perforierte Kabelrinne, T. 50mm x 100 mm x 3m PVC
Cablofil
1251626
ab € 340,34*
Zubehör
Cablofil International PCT Kabelpritsche, Typ Perforierte Kabelrinne, T. 50mm x 150 mm x 3m PVC
Cablofil
1251627
ab € 296,68*
Zubehör
Cablofil International PCT Kabelpritsche, Typ Perforierte Kabelrinne, T. 50mm x 75 mm x 3m PVC
Cablofil
1251625
ab € 313,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen