| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1251659 Herst.-Nr.: 1251659 EAN/GTIN: 5056279016278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geschlecht = Unisex Farbe = Marineblau Hosenlänge = 31 in, 79cm Art = Latzhose Größe = L Schenkellänge metrisch = 79cm
RS PRO Burnley Bib und Brace. Die RS PRO Burnley Latz-Latzhose bietet Ihnen ein stilvolles Latzhose in einer Reihe von Farben, die auch bequem mit verschiedenen Taschen zur Aufbewahrung ist. Der elastische Rückenbereich bietet zusätzlichen Tragekomfort. Aus Fortis 245 Work Wear: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle 254 g. Ein ausgezeichneter Latz-Overall, der am Arbeitsplatz Schutz bietet. Optionen:. ; 125-1658 125-1658 - M ; 125-1659 125-1659 - L ; 125-1660 125-1660 - XL. MERKMALE und VORTEILE:. Schürzenlatz Hergestellt aus Fortis 245 Work Wear 65 % Polyester 35 % Baumwolle 254 g Stoff mit Lichtschutzfaktor 50+ Absorbiert 98 % der UV-Strahlung Verschleißfestes haltbares Material Riemen und verstellbare Schnallen für leichtes Öffnen Elastisches Rückenteil Geräumige Taschen Zollstocktasche Hinten aufgesetzte Tasche Brusttasche mit Reißverschluss Verschiedene Farben Stilvoll Bequem Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Marineblau | Hosenlänge: | 31 in, 79cm | Art: | Latzhose | Größe: | L | Schenkellänge metrisch: | 79cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose l, 1251659, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, RS PRO, C875NARL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |