Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Absperrkette Polypropylen Fluoreszierend, Weiß Absperrkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Absperrkette Polypropylen Fluoreszierend, Weiß Absperrkette
Artikel-Nr.:
     108EL-1252182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1252182
EAN/GTIN:
     5056279017022
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
absperrkette
Barrierentyp = Absperrkette
Farbe = Fluoreszierend, Weiß
Material = Polypropylen
Finish = Fluoreszent
Material der Barriere = PP
Durchmesser = 8mm

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Absperrkette
Farbe:
Fluoreszierend, Weiß
Material:
Polypropylen
Finish:
Fluoreszent
Material der Barriere:
PP
Durchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: 1252182, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, CFLUO825SBS, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.