Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SYFWK 40 LTHR Stehlager aus Edelstahl, 100.5mm x 120mm, Innen-Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF SYFWK 40 LTHR Stehlager aus Edelstahl, 100.5mm x 120mm, Innen-Ø 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1252431
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYFWK 40 LTHR
EAN/GTIN:
     5059041055291
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 40mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Edelstahl
Nabe-Höhe = 49.2mm
Größe Montagebohrung = M12
Länge = 120mm
Tiefe = 48mm
Gesamthöhe = 100.5mm
Montagebohrung Mittenabstand = 88.9mm
Zur Verwendung mit = SKF Food Line Y-Gehäuse und Y-Lagereinheiten

SKF Food Line Y-Lagereinheiten. Food Line Y-Lagereinheiten von SKF bieten eine innovative Lösung für Waschraum-relevante Probleme wie Korrosion und vorzeitigen Ausfall des Lagers. Produktivität erhöht sich durch die Eliminierung von Bedienungsfehlern durch Fettmissbrauch und Verhinderung von Verunreinigungen. Mit weniger Fettverbrauch eliminieren SKF Food Line Y-Lager den Nachschmierbedarf und reduzieren den Abfall. Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Das Y-Lagergehäuse besteht aus einem thermoplastischen Verbundmaterial und ist daher stabil, leicht und chemikalienbeständig. Beständig gegen Zitronensäure, Kochfette und die meisten in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie verwendeten Chemikalien. Stahlspulen, die in das Gehäuse eingebettet sind, erhöhen die Bruchfestigkeit des Y-Lagers. Der Polyamid-gefüllte Sockel ermöglicht die SMD-zu-SMD-Montage und beseitigt Lücken und das Ansammeln von Verschmutzungen. Stabilität entsteht durch Edelstahl-Bolzeneinsätze, die die Festigkeit erhöhen und Korrosion verhindern. Verfügbare Gehäusedesigns sind: Stehlager (Serie SY) und Basis mit Gewindebohrung (Serie SYF). Lagereinsätze. Die Lagereinsätze aus rostfreiem Stahl sind korrosionsbeständig, stark und werden mit einem Hochleistungs-Dichtsystem geliefert. Sie sind selbsteinstellend, was für eine längere Lebensdauer sorgt. Hochwertiges Schmierfett mit NSF H1-Zulassung. Jedes SKF Food Line Y-Lager ist vorgeschmiert mit einem ungiftigen lebensmitteltauglichen Schmierfett, das geruchlos und geschmacklos ist. Dieses Schmierfett verfügt über einen breiten Temperaturbereich und verlängert die Lebensdauer des Lagers. Eigenschaften und Vorteile. Eliminiert durch Nachschmierung bedingte Ausfallzeiten Verbesserter Schutz gegen Fremdkörper Reduzierte Fettverwendung Korrosionsbeständig unter den meisten Reinigungsbedingungen Verbesserte Bakterienbeseitigung Lebensmitteltaugliches Schmierfett, NSF H1 Hellgraues Polyamid-Gehäuse aus Verbundwerkstoff Edelstahl-Y-Lager mit Gewindestiften Temperaturbereich –45 °C bis 150 °C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Edelstahl
Nabe-Höhe:
49.2mm
Größe Montagebohrung:
M12
Länge:
120mm
Tiefe:
48mm
Gesamthöhe:
100.5mm
Montagebohrung Mittenabstand:
88.9mm
Zur Verwendung mit:
SKF Food Line Y-Gehäuse und Y-Lagereinheiten
Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, stehlager skf, stehlager, flanschlager innen-ø 40mm, 1252431, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, SYFWK40LTHR, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 198,69*
47 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 170,22*
€ 199,57*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 251,35*
€ 287,72*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 264,54*
€ 314,51*
1
Frei Haus
ab € 549,47*
€ 613,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,06*
€ 371,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
YAR 208-2F
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.