Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3/4 Zoll Drehmomentschlüssel 250 → 850Nm, ±3 % ISOCAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1252808
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4551-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmoment Bereich = 250 → 850Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/4 Zoll
Genauigkeit = ±3 %
Material/Stoff = Verchromter Stahl, Kunststoff
Kalibriert = ISOCAL
Finish = Chrom

DIN EN ISO 6789: 2003 Typ 11, Klasse A. Werksgeprüftes Kalibrierungszertifikat. Verstellbarer Drehmomentschlüssel TORCOFIX K. Verstellbarer Ratschen-Drehmomentschlüssel mit vergrößertem Fenster für die Drehmomenteinstellung zur Vermeidung von Fehlern. Auslösesystem mit akustischem Signal Doppelskala: Nm und lbf.ft Zusätzliche Mikrometerskala Hebelbrechmechanismus Vierkant-Antriebsystem ± 3 % Genauigkeit Ergonomischer weicher Griff Stahlrohrkonstruktion, mattverchromt
Weitere Informationen:
Drehmoment Bereich:
250 → 850Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/4 Zoll
Genauigkeit:
±3 %
Material/Stoff:
Verchromter Stahl, Kunststoff
Kalibriert:
ISOCAL
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 1252808, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gedore, 455185
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,02*
€ 1.487,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,81*
€ 1.477,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,94*
€ 1.410,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,17*
€ 1.311,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,17*
€ 1.267,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.