Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 22 mm Drehmomentschlüssel 250 → 850Nm, Länge 1341 mm, ±3 % ISOCAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1252992
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Drehmoment Bereich = 250 → 850Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 22 mm
Gesamtlänge = 1341 mm
Einsatzgröße = 22mm
Genauigkeit = ±3 %
Skalenteilung = 1Nm
Material/Stoff = Stahlrohr
Kalibriert = ISOCAL
Finish = Seidenmatt verchromt, phosphatiert
Weitere Informationen:
Drehmoment Bereich:
250 → 850Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
22 mm
Gesamtlänge:
1341 mm
Einsatzgröße:
22mm
Genauigkeit:
±3 %
Skalenteilung:
1Nm
Material/Stoff:
Stahlrohr
Kalibriert:
ISOCAL
Finish:
Seidenmatt verchromt, phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, 1252992, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gedore, 2641577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,47*
€ 1.673,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,18*
€ 1.661,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,14*
€ 1.587,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,67*
€ 1.482,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,85*
€ 1.450,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.