Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Techniker Werkzeugsatz, Trolley 213-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Techniker Werkzeugsatz, Trolley 213-teilig
RS PRO Techniker Werkzeugsatz, Trolley 213-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1253047
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253047
EAN/GTIN:
     5056279017909
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Techniker
Stückzahl = 213
Lagertyp = Trolley

Techniker-Werkzeugsatz, 213-teilig, RS Pro (Werkzeugschrank mit 6 Schubladen). Der RS Pro Werkzeugschrank besteht aus hochwertigem Stahl für besonders lange Lebensdauer und verfügt über eine kratzfeste, elektrostatische pulverbeschichtete Oberfläche, die für jede Arbeitsumgebung verschleißfest ist. Jede Schublade kann bis zu 3 EVA-Werkzeugmodule aufnehmen, um sicherzustellen, dass jedes Werkzeug an seinem Platz ist und auch leicht zu erkennen ist, ob ein Teil fehlt. Zusätzlich zu diesen großartigen Funktionen bietet dieser RS Pro Werkzeugaufbewahrungsschrank auch: Versenkte Arbeitsfläche mit hochqualitativer Matte, um einen komfortablen Arbeitsbereich zu gewährleisten Halter für Spraydosen und Papierrollen Smart-Lock-System, das ein versehentliches Öffnen verhindert Robuste ölbeständige Gummiräder mit zwei festen und zwei drehbaren Rädern und Notbremse. 39-teiliges Schraubendreher- und Bitsatz-Werkzeugmodul: Schraubendreher 3 x 75 mm Schlitz 4 x 100 mm Schlitz 5,5 x 125 mm Schlitz 6,5 x 150 mm Schlitz PZ1 x 80 mm POZIDRIV® PZ2 x 100 mm POZIDRIV® Spannungsprüfer mit VDE-Isolierung Bits: 4, 5,5, 6,5 mm Schlitz PH1 (x2), PH2 (x3), PH3 (x3) PZ1 (x2), PZ2 (x3), PZ3 (x3) TORX®-Bits, T10, T15, T20 (x 2), T25, T27, T30 (x 2), T40 Sechskant-Bits, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Akkuwerkzeug-Bithalter, 1/4 Zoll x 60 mm 15-teiliges T-Griff- und Kugelpunkt-Innensechskantschlüsselwerkzeugmodul: Innensechskantschlüssel mit T-Griff, 2, 2,5 , 3, 4, 5, 6 mm Innensechskantschlüsseln mit Kugelkopf, 1,5 , 2, 2,5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 3-teiliges Weich Grip Zangen-Werkzeugmodul: 180-mm-Kombizange 160-mm-Seitenschneider 160-mm-Spitzzange 3-teiliges Zangen- und Schraubenschlüssel-Werkzeugmodul: 50-mm-Wasserpumpenzange Gripzange, 240 mm Rollgabelschlüssel, 250 mm Präzisionszangen- und Schraubendreher-Werkzeugmodul, 10 Stück: 110-mm-Elektronikschneider mit ovalem Kopf Kurze 120-mm-Spitzbacken-Elektronikzange Lange 140-mm-Spitzbacken-Elektronikzange Edelstahlpinzette, 115 mm Schraubendreher Elektronik-Schlitzschraubendreher,1,5 x 60 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher, 2,0 x 60 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher, 2,5 x 80 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher, 3,0 x 80 mm PHILLIPS®-Elektronikschraubendreher, PH00 x 60 mm PHILLIPS®-Elektronikschraubendreher, PH0 x 60 mm Steckschlüssel- und Innensechskantschlüsselsatz-Werkzeugmodul von RS, 1/4 Zoll, 52-teilig Kompletter Sechskant-Steckschlüssel-, Bit- und Steckschlüsselbitsatz Stahlausführung für ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit Weicher, bequemer, umschaltbarer Ratschengriff mit Schnellfreigabe für geringere Ermüdung und einfachen schnellen Bitaustausch L-förmiger Schlüsselsatz mit langem Arm in einem Kunststoffträger mit Größenmarkierungen 23-teiliges 1/2-Zoll-Steckschlüsselsatz-Werkzeugmodul: Stahlkonstruktion für ausgezeichnete Festigkeit Weicher, bequemer, umschaltbarer Ratschengriff mit Schnellfreigabe für geringere Ermüdung und einfachen schnellen Bitaustausch 16-teiliges Kombinationsschlüssel-Werkzeugmodul: Kombinationsschlüssel: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 6-teiliges Mess- und Schneidwerkzeugmodul: 145-mm-Elektrikerschere Gerader Schneider, 250 mm Messer mit Abbrechklinge, 18 mm Bandmaß, 5 m x 19 mm Edelstahllineal, 300 mm 20-Blatt-Fühlerlehre, metrisch 11-teiliges Engineer- und Nadelfeilenwerkzeugmodul: 200-mm-Schrupp-Schlicht-, Halbrund-, Rund-, Vierkant-, Dreikant-Technikerfeile 160-mm-Flach-, Hand-, Halbrund-, Rund-, Vierkant-, Dreikant-Nadelfeile VDE-isoliertes Schraubendreher-Werkzeugmodul, 7 Stück: Schlitzschraubendreher mit VDE-Isolierung, 3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm PHILLIPS®-Schraubendreher mit VDE-Isolierung, PH x 80, PH2 x 100 mm VDE-Spannungsprüfer Werkzeugmodul, 29-teilig, 1/2-Zoll-TORX®-, Sechskant- und XZN-Bits, von RS 8 x kurze TORX®-Bits, T20 bis T60 4 x lange TORX®-Bits, T30 bis T50 7 x kurze Innensechskantbits, 5-14 mm 4 x lange Innensechskantbits 6-12 mm 5 x kurze XZN-Bits, M05 bis M12 1 x kurzer L-Innensechskantschlüssel, 2,5 mm
Weitere Informationen:
Set Typ:
Techniker
Stückzahl:
213
Lagertyp:
Trolley
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, rs pro werkzeugsatz, modul werkzeuge, 1253047, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, A50TK213A01RS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.358,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,60*
€ 2.999,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,06*
€ 2.981,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.458,65*
€ 2.925,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.358,61*
€ 2.806,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.