Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Techniker Werkzeugsatz, Trolley 160-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Techniker Werkzeugsatz, Trolley 160-teilig
RS PRO Techniker Werkzeugsatz, Trolley 160-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1253048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253048
EAN/GTIN:
     5056279017916
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set Typ = Techniker
Stückzahl = 160
Lagertyp = Trolley

Zylindergehäuse-Werkzeugsatz von RS PRO, 160-teilig. Ein 160-teiliger professioneller Werkzeugsatz mit EVA-Modulen für hervorragenden Schutz, zur Aufbewahrung und Organisation der Werkzeuge aus unserer RS-PRO-Serie. Eine gut durchdachte Auswahl an Werkzeugen, die ideal für einen Techniker ist, um sicherzustellen, dass ein umfassendes Sortiment immer zur Hand ist. Diese Werkzeuge werden für die anspruchsvollsten Profis entwickelt und gefertigt mit einem Fokus auf Innovation, Leistung und Ergonomie. Dieses großartige Kit ist immer einsatzbereit und eine großartige Wahl für den Industrie- und Fahrzeugbereich. RS PRO bietet eine Serie von hochwertigen und kompletten Werkzeugsätzen und Werkzeugkästen zu einem erschwinglichen Preis an, passend für alle Ihre Anforderungen. Zur Anzeige unseres Angebots an Handwerkzeugen und Schränken klicken Sie bitte auf die Broschüren-Links. Informationen zur Produktanwendung Dieser Werkzeugsatz wurde speziell für den Einsatz durch Techniker entwickelt und ist ideal für Service-, Reparatur- und Wartungsanwendungen. Was erhalten Sie? Werkzeugschrank mit 5 Schubladen von RS PRO inklusive:. Qualitativ hochwertiges Stahlblech in stabiler und zuverlässiger Bauweise Elegante und langlebige elektrostatische matte Pulverbeschichtung, kratzfest 5 Schubladen – kompatibel mit Einlagen aus Styrol-Butadien-Elastomeren (SBS). In jeder Schublade finden bis zu 3 EVA-Werkzeugmodule aus SBS Platz. Teleskop-Schubladen mit Kugellager und geringer Reibung gewährleisten einen seidenweichen Betrieb Zentraler Verriegelungsmechanismus. Keine Möglichkeit der Schlüsselübereinstimmung Versenkte Arbeitsfläche mit qualitativ hochwertiger Matte, um einen komfortablen Arbeitsbereich zu gewährleisten. Schraubendreher- und Bitsatz-Werkzeugmodul von RS PRO, 39-teilig. 3 x 75-mm-Schlitzschraubendreher. 4 x 100-mm-Schlitzschraubendreher. Schlitzschraubendreher 5,5 x 125 mm. Schlitzschraubendreher 6,5 x 150 mm. POZIDRIV ® -Schraubendreher PZ1 x 80 mm. POZIDRIV ® -Schraubendreher PZ2 x 100 mm. Isolierter Spannungsprüfer. 4, 5,5, 6,5 mm Schlitzbits. PHILLIPS ® -Bits PH1 (x2), PH2 (x3), PH3. POZIDRIV ® -Bits PZ1 (x2), PZ2 (x3), PZ3. T10-, T15-, T20- (x2), T25-, T27-, T30- (x2), T40-TORX ® -Bits. 2-, 2,5-, 3-, 4-, 5-, 6-mm-Sechskantbits. Bithalter für Elektrowerkzeuge, 1/4 Zoll x 60 mm. T-Griff- und Kugelkopf-Innensechskantschlüssel-Werkzeugmodul von RS PRO, 15-teilig. Innensechskantschlüssel mit T-Griff, 2, 2,5 , 3, 4, 5, 6 mm. Innensechskantschlüsseln mit Kugelkopf, 1,5 , 2, 2,5 , 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Zangen-Werkzeugmodul mit weichem Griff von RS PRO, 3-teilig. 180-mm-Kombizange. 160-mm-Seitenschneider. 160-mm-Spitzzange. Zangen- und Rollgabelschlüssel-Werkzeugmodul von RS PRO, 3-teilig. 250-mm-Wasserpumpenzange. 240-mm-Griffzange. Rollgabelschlüssel, 250 mm. Präzisionszangen und -schraubendreher-Werkzeugmodul von RS PRO, 10-teilig. 110-mm-Elektronikschneider mit ovalem Kopf Kurze 120-mm-Spitzbacken-Elektronikzange Lange 140-mm-Spitzbacken-Elektronikzange Edelstahlpinzette, 115 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher,1,5 x 60 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher, 2,0 x 60 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher, 2,5 x 80 mm Elektronik-Schlitzschraubendreher, 3,0 x 80 mm PHILLIPS®-Elektronikschraubendreher, PH00 x 60 mm PHILLIPS®-Elektronikschraubendreher, PH0 x 60 mm. Steckschlüssel- und Innensechskantschlüsselsatz-Werkzeugmodul von RS PRO, 1/4 Zoll, 52-teilig. Kompletter Sechskant-Steckschlüssel-, Bit- und Steckschlüsselbitsatz Stahlausführung für ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit Weicher, bequemer, umschaltbarer Ratschengriff mit Schnellfreigabe für geringere Ermüdung und einfachen schnellen Bitaustausch L-förmiger Langarm-Schlüsselsatz in einem Kunststoff-Caddy mit Größenmarkierungen für einfache Aufbewahrung in einer Tasche und schnelle Identifizierung fehlender Werkzeuge Lieferung mit einem kompletten Zubehörsortiment für ein vollständiges Kit Leuchtend roter Schaumstoff hilft, fehlende Teile schnell zu identifizieren Schaumstoff-Werkzeugmodule sind für regelmäßiges einfaches Entfernen aus Schubladen ausgelegt. Steckschlüsselsatz-Werkzeugmodul von RS PRO, 1/2 Zoll, 23-teilig. Weicher, bequemer, umschaltbarer Ratschengriff mit Schnellfreigabe für geringere Ermüdung und einfachen schnellen Bitaustausch Lieferung mit einem kompletten Zubehörsortiment für ein vollständiges Kit Leuchtend roter Schaumstoff hilft, fehlende Teile schnell zu identifizieren Schaumstoff-Werkzeugmodule sind für regelmäßiges einfaches Entfernen aus Schubladen ausgelegt. 16-teiliges Gabel-Ringschlüssel-Werkzeugmodul, RS PRO. Kombinationsschlüssel: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm Warum sollten Sie dieses Produkt auswählen? Dieser 160-teilige Werkzeugsatz dient als großer Werkzeugwagen zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Werkzeugen verschiedener Formen und Größen. Diese Werkzeugwagen wird komplett geliefert, sodass er sofort nach Erhalt einsatzbereit ist. Der Wagen ist robust, hat viele tolle Funktionen und kann auf seinen Rädern leicht bewegt werden.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Techniker
Stückzahl:
160
Lagertyp:
Trolley
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 1253048, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, A50TK160A02RS, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits, A50TK160A02, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,74*
€ 1.992,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,19*
€ 1.985,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,17*
€ 1.947,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,12*
€ 1.861,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.