| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253092 Herst.-Nr.: 1253092 EAN/GTIN: 5056279018357 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz Stückzahl = 4 Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS® Abtriebsgröße = 4 mm (Schlitz), 5,5 (Schlitz), PH2 (POZIDRIV®) VDE 1000V zugelassen = Ja
DIN ISO 2380. 4-teiliger isolierter Schraubendrehersatz von RS Pro. 4-teiliger isolierter Schraubendrehersatz von RS Pro, für die sichere Arbeit an stromführenden Geräten bis zu 1000 V ac und 1500 V dc. Eigenschaften und Vorteile. Spannungsisolierung bis 1000 V ac und 1500 V dc VDE-geprüft Vanadium-Molybdän-Stahl, Bajonett mit Mangan-Phosphat-Beschichtung Ergonomischer DuoTech-Griff Geprüft gemäß der Norm DIN EN 60900: 2004. Schraubendrehersatz. 3 x mit Schlitz 1 x PHILLIPS® Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 4 | Spitzentyp: | Schlitz, PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | 4 mm (Schlitz), 5,5 (Schlitz), PH2 (POZIDRIV®) | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 1253092, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, RS PRO, G99401RS, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets, Hand Tools |
| | |
| |