Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezo Buzzer, 70dB, Oberflächenmontage→25V, Extern, 12 x 12 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253214
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     PKLCS1212E20A0-R1
EAN/GTIN:
     5059043166421
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max. = 25V
Schallpegel = 70dB
Drive Typ = Extern
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 12 x 12 x 3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 2kHz

Vierkant-SMD Piezo-Signalgeber. Professionelle Serie von piezoelektrischen SMD-Signalgebern. Die Signalgeber dieser Serie sind klein, dünn und leicht. Zu den typischen Anwendungen gehören mobile Drucker, Bezahlterminals und Digitalkameras. Piezo-Vierkant-Signalgeber, SMD 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) Erfordert externe Antriebsschaltkreise für den Betrieb Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung max.:
25V
Schallpegel:
70dB
Drive Typ:
Extern
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
12 x 12 x 3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
2kHz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo signalgeber murata, piezo summer, 1253214, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, PKLCS1212E20A0R1, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,89*
2 Tage
2010
1
€ 14,99*
ab € 0,685*
€ 1,379*
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.