Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezo Buzzer Membran, mit Anschlusskabel, Extern, ø 20mm, 20 (Dia.) x 0.42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Piezo Buzzer Membran, mit Anschlusskabel, Extern, ø 20mm, 20 (Dia.) x 0.42mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1253216
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     7BB-20-6L0
EAN/GTIN:
     5059043151946
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Montageart = Anschlusskabel
Drive Typ = Extern
Tonart = Membran
Durchmesser = 20mm
Höhe = 0.42mm
Abmessungen = 20 (Dia.) x 0.42mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Frequenz max. = 6.3kHz
Kapazität = 10nF

Runde Signalgeber mit Anschlusslitzen. Eine Serie runder Signalgeber, die kompakt sind und sich durch eine hohe Tonausgabe auszeichnen. Eigenschaften und Vorteile:. • Runder Signalgeber • Mit/ohne Verbindungen mit Anschlusslitzen erhältlich • Hohe Schallleistung • Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Anschlusskabel
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Membran
Durchmesser:
20mm
Höhe:
0.42mm
Abmessungen:
20 (Dia.) x 0.42mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Frequenz max.:
6.3kHz
Kapazität:
10nF
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo signalgeber murata, piezo summer, 1253216, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, 7BB206L0, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,49*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.