Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1253299
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC1602N01-FHYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     5059045393887
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenbreite = 3mm
Anzeigebereich Größe = 65 x 14mm
Äußere Tiefe = 10.1mm
Beleuchtungsfarbe = Grün, Gelb
Abmessungen Außen = 80 x 36 x 10.1mm
Controller Typ = SPLC780D
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Anschluss mit umgekehrter Polarität verursacht irreparable Schäden. Transflektives alphanumerisches LCD-Display STN, Fordata. Die transflektierende Fordata Anzeige-Serie enthält einen LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit scharfem und klarem Text auf einem grünen Hintergrund mit gelber Beleuchtung. Durch die STN-Display Matrix-Technologie kann der Bildschirm mit weniger Leistung fungieren und mit nur 5 V laufen. Die monochrome passive Punktmatrixanzeige hat überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu ihrem TN-Vorgänger mit 180° bis 270° gedrehtem Anzeigemolekül gegenüber der 90°-Drehung in Standard-TN-Anzeigen. 5 x 8 Punkte mit Cursor Integrierter Controller Netzteil +5 V Tastverhältnis 1/16
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenbreite:
3mm
Anzeigebereich Größe:
65 x 14mm
Äußere Tiefe:
10.1mm
Beleuchtungsfarbe:
Grün, Gelb
Abmessungen Außen:
80 x 36 x 10.1mm
Controller Typ:
SPLC780D
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 1253299, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC1602N01FHYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,91*
€ 16,42*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 9,12*
€ 18,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.