Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N87 Ferrit Ringkern 10.8 x 5.25 x 4.75mm, Kfz-Elektronik , EMV-Komponenten, allgemeine Elektronik


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253309
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X087
EAN/GTIN:
     5059043042008
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 10.8 x 5.25 x 4.75mm
Material = N87
Höhe = 4.75mm
Innendurchmesser = 5.25mm
Außendurchmesser = 10.8mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
10.8 x 5.25 x 4.75mm
Material:
N87
Höhe:
4.75mm
Innendurchmesser:
5.25mm
Außendurchmesser:
10.8mm
Weitere Suchbegriffe: n87 ferritkern, 1253309, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0038X087, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0948*
€ 0,2773*
2400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,485*
€ 0,605*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
74270176
ab € 0,3043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.