Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: N87


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: N87
Ferrit: Ring; L: 4mm; ØInn: 6mm; ØAußen: 10mm; Kernmaterial: N87
Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0038X087
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0038X087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Hersteller: EPCOS
Länge: 4mm
AI Induktionsfaktor: 900nH
Kernmaterial: N87
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 6mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 2200
Weitere Suchbegriffe: n87 ferritkern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0948*
€ 0,2773*
Lager 2805
2400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,485*
€ 0,605*
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 2400 Packungen ( entspricht € 1.452,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
74270176
ab € 0,3043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.