Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Transformatorzubehör SMD-Spulenkörper für Kern RM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253405
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65822J1008T001
EAN/GTIN:
     5059043173481
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Zubehör Typ = SMD-Spulenkörper
Zur Verwendung mit = Kern RM 5
Gesamtbreite = 15mm

Vertikale Spulenkörper EPCOS B65822 RM5. Spulenkörper EPCOS B65822 RM5 bestehen aus Flüssigkristallpolymer GFR (UL 94 V-0) mit Isolierungsklasse gemäß IEC 60085, Lötbarkeit gemäß IEC 60058-2-58. Maximale Betriebstemperatur 155 °C.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
SMD-Spulenkörper
Zur Verwendung mit:
Kern RM 5
Gesamtbreite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: trafo epcos, netztrafo, 1253405, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65822J1008T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,911*
€ 1,85*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.