Typ = Ferritkern Abmessungen = 60.1 x 39.2 x 18.8mm Material = Ferrit N30 Höhe = 18.8mm Innendurchmesser = 39.2mm Außendurchmesser = 60.1mm Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EP...
Typ = Ferritkern Abmessungen = 60.1 x 39.2 x 18.8mm Material = Ferrit N30 Höhe = 18.8mm Innendurchmesser = 39.2mm Außendurchmesser = 60.1mm Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EP...
Typ = Ferritkern Abmessungen = 102 x 65.8 x 15mm Material = Kupfer (Platte), Ferrite (Kern) Höhe = 16.3mm Innendurchmesser = 63.7mm Außendurchmesser = 104.8mm Beschichtete Ringkerne B64290. Die Fer...
Zur Verwendung mit: Ferritkerne der Produktreihe B65813, Typ RM10, von EPCOS Produktpalette: B65679 Series SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Zur Verwendung mit: Ferritkerne der Produktreihe B65651, Typ P18/11, von EPCOS Produktpalette: B65659 Series SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja