| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1253414 Herst.-Nr.: B65844S2000X000 EAN/GTIN: 5059043174907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = Montageset Zur Verwendung mit = EP 13-Kern Material = Bronze (Klemme), kaltgewalzter Stahl (Gabelkopf)
Baugruppe EP13 zur horizontalen Montage, EPCOS. Das Kit EPCOS B65844 EP13 zur horizontalen Montage besteht aus 2 Teilen: eine Gabel und eine Klemme, das Kit B65844 EP13 zur horizontalen Montage besteht aus 2 Teilen: eine Gabel und eine Klemme. Gabel. Aus kaltgewalztem Stahl mit Masseklemme. Klemme. Federklemmen aus Bronze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | Montageset | Zur Verwendung mit: | EP 13-Kern | Material: | Bronze (Klemme), kaltgewalzter Stahl (Gabelkopf) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1253414, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65844S2000X000, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |