Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, KLI KliKlamp Hebelzwinge → 8.5kN, 120mm x 800mm, 3.1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253817
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH80
EAN/GTIN:
     4008158034478
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Typ = KLI KliKlamp Hebelzwinge
Spannweite = 800mm
Backenbreite = 120mm
Gewicht = 3.1kg

Hebelklemme von Bessey, Serie GH. Die Hebelklemme der Serie GH von Gedore ist leicht und einfach zu verwenden. Sie kann 5x schneller klemmen als herkömmliche Klemmen. Durch Nutzung der natürlichen Kraft des Hebels können mit geringem Kraftaufwand schnell hohe Klemmkräfte erzeugt werden. Sicherer Ratschenmechanismus. Der Ratschenmechanismus gewährleistet ein schnelles, kontrolliertes und vibrationsfreies Klemmen. Fest. Die optimierte Profilform mit größeren Kraftreserven ermöglicht eine gleichmäßigere Kraftanwendung insbesondere bei voller Ausnutzung des Klemmbereichs. Die feste Halterung und die Druckplatte bestehen aus einem einzigen gehärteten Metallteil und sind torsionsbeständig. Geschmiedeter Gleitarm. Der Gleitarm ist gezahnt und besteht aus gehärtetem, gesenkgeschmiedetem Stahl. Für eine lange Standzeit. Ergonomischer Klemm- und Entriegelungshebel. Der pulverbeschichtet Klemmhebel hat eine ergonomische Form. Der kunststoffbeschichtete rutschfeste Entriegelungshebel sorgt für sicheren Halt beim Lösen der Klemme. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 8500 N Vibrationsfest Entriegelung über rutschfesten Hebel 5 x schneller als normale Klemmen
Weitere Informationen:
Typ:
KLI KliKlamp Hebelzwinge
Spannweite:
800mm
Backenbreite:
120mm
Gewicht:
3.1kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hebelzwinge bessey, hebelzwinge, 1253817, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, GH80, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 73,85*
€ 93,53*
9 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 94,16*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 79,90*
€ 98,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 82,66*
€ 101,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 85,84*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 31,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
GU25-12-6H
ab € 53,69*
Ähnlich
RS Pro
8296170
ab € 109,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.