Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253832 Herst.-Nr.: GS80K EAN/GTIN: 4008158035345 |
| |
|
| | |
| Typ = F-Klemme Spannweite = 800mm Backenbreite = 120mm
Stahl-Schraubzwinge Serie GS-K, von Bessey. Die Stahl-Schraubzwinge der Serie GS-K von Bessey können dabei helfen, schneller, kraftvoller und flexibler zu arbeiten. Die Klemmen sorgen für ein flexibles, elastisches Festklemmen und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 5000 N Feste Backe und Gleitarm bestehen aus gehärtetem Stahl für elastisches Klemmen Knebel mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Klemmen Erhältlich in einer Reihe von Größen Hohe Stabilität Geschmiedeter Gleitarm Druckplatte Leichtgängige Spindel Weitere Informationen: | | Typ: | F-Klemme | Spannweite: | 800mm | Backenbreite: | 120mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 1253832, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, GS80K, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 45,43* | € 55,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,03* | € 58,69* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 47,78* | € 61,91* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,22* | € 63,59* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 48,74* | € 65,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|