| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253865 Herst.-Nr.: TG12-2K EAN/GTIN: 4008158031637 |
| |
|
| | |
| Typ = F-Klemme Spannweite = 120mm Backenbreite = 60mm
Schraubzwinge Serie TG-2K, von Bessey. Schraubzwinge Serie TG-2K, von Bessey, mit Anti-Rutsch-Sicherung. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 6000 N Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff Druckplatten können per Hand ersetzt werden, keine Werkzeuge erforderlich (ab 80 mm Öffnungstiefe) Stabiles Schienenprofil mit Kerbverzahnung Rutschfestes System (ab 80 mm Öffnungstiefe) Mit Schutzkappen an den Klemmflächen Weitere Informationen: | | Typ: | F-Klemme | Spannweite: | 120mm | Backenbreite: | 60mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 1253865, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, TG122K, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps |
| | |
| |