| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253924 Herst.-Nr.: STEVAL-STLKT01V1 EAN/GTIN: 5060641280129 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Vorgestelltes Gerät = ST-LINK/V2-1, any STM32 Nucleo-64 Zum Einsatz mit = STM32L476JGY Kit-Klassifizierung = Anzeigemodul Kit-Name = SensorTile
STEVAL-STLKT01V1 SensorTile-Entwicklungskit. Das SensorTile Entwicklungskit wurde zum Unterstützen, Entwickeln und Erweitern der SensorTile entwickelt. Mit einer Ladestation für Hardware-Skalierbarkeit ermöglicht das Kit eine einfache Evaluierung und Entwicklung sowie die Herstellung von Prototypen. Mit einer speziellen App wird das Kit durch Software, Tools und eine vollständige Firmware-Bibliothek ergänzt. Die SensorTile kann leicht in einen IoT-Hub oder ein Sensornetzwerk eingepasst werden. Ihre kleine, quadratische Form bietet leistungsfähige Verarbeitungsfunktionen mithilfe eines 80 MHz STM32L476JGY Mikrocontrollers und Low-Energy-Bluetooth-Netzwerkprozessors. Mit einem digitalen Mikrofon bietet die SensorTile auch eine große Bandbreite an Bewegungs- und MEMS-Umgebungssensoren. Paketinhalt. ;ul> ;li> SensorTile-Modul ;/li> ;li> SensorTile-Erweiterungs-Aufnahmeplatine mit Audio-DAC, USB-Anschluss, STM32 Nucleo, Arduino UNO R3 und SWD-Steckverbinder ;/li> ;li> SensorTile-Ladestation mit Akkuladegerät, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SD-Speicherkartensteckplatz, USB-Anschluss und Ausbruch-SWD-Steckverbinder ;/li> ;li> 100 mAh Li-Ion-Akku ;/li> ;li> Kunststoffbox für die Aufnahme der SensorTile-Ladestation und Batterie ;/li> ;li>SWD-Programmierkabel ;/li> ;/ul>. Software-Bibliotheken und Tools. ;ul> ;li> STSW-STLKT01: SensorTile-Firmware-Paket, das Rohdaten-Streaming über USB, Datenprotokollierung auf SD-Karte, Audio-Erfassung und Audio-Streaming unterstützt. ;/li> ;li>Low-Level-Treiber für integrierte Geräte BLUEMICROSTSTEM1 und BLUEMICROSYSTEM2: STM32Cube-Erweiterungs-Softwarepaket zur Unterstützung verschiedener Algorithmen für integrierte SensorenF ;/li> ;li> P-SNS-ALLMEMS1 und FP-SNS-MOTENV1: STM32 ODE-Funktionspakete ;/li> ;li> ST BlueMS: iOS- und Android-Demo-Apps ;/li> ;li> BlueSIT-SDK: iOS- und Android-Softwareentwicklungskit ;/li> ;li> Kompatibel mit STM32-Ökosystem durch STM32Cube-Unterstützung ;/li> ;/ul>. SensorTile-Module. ; 143-8869 143-8869 STEVAL-STLCS01V1 Löt- /Steckeranschluss. ; 143-8870 143-8870 STEVAL-STLCS02V1 nur Lötanschluss Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | Vorgestelltes Gerät: | ST-LINK/V2-1, any STM32 Nucleo-64 | Zum Einsatz mit: | STM32L476JGY | Kit-Klassifizierung: | Anzeigemodul | Kit-Name: | SensorTile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, stm entwicklungsboard, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor, 1253924, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALSTLKT01V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |