Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, transparent, Stärke 1mm, 19mm x 14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaumstoff Klebeband doppelseitig, transparent, Stärke 1mm, 19mm x 14m
Artikel-Nr.:
     108EL-1254308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1254308
EAN/GTIN:
     5056279020121
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 19mm
Stärke = 1mm
Länge = 14m
Trägermaterial = Schaum
Farbe = transparent
Ein- /doppelseitig = Doppelseitig
Klebermaterial = Acryl

RS PRO 13
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Stärke:
1mm
Länge:
14m
Trägermaterial:
Schaum
Farbe:
transparent
Ein- /doppelseitig:
Doppelseitig
Klebermaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, rs pro schaumstoffband, schaumstoffband, beidseitiges klebeband transparent, 1254308, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, X10T19mmx137m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,42*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.