Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PM-25 Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 6 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic PM-25 Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 6 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Panasonic PM-25 Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 6 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-1254523
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-U25
EAN/GTIN:
     5059039560820
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 6 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Kabel: 1 m
Gleichspannung max. = 24V
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP64
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = 20 μs, 80 μs
Gehäusematerial = PBT (Gehäuse), Polycarbonat (Anzeigeteil)°C
Erfüllte Normen = IEC

U-förmige ultrakleine photoelektrische Sensoren Serie PM-25. Ultrakleine U-förmige photoelektrische Sensoren in Mikroausführung Panasonic PM-25. Die Sensoren der Serie PM besitzen eine Einweg-Lichtschranken-Erkennung mit dem Impulsgeber und dem Empfänger in einem einzigen U-förmigen Gehäuse. Eine große Betriebsanzeigeleuchte erleichtert die Betriebserkennung von oben und von den Seiten aus. Die Teile, in denen sich Belastungen konzentrieren, wie der Verbindungsteil des Kabels und des inneren Schaltkreises, sind mit Harz umschlossen. Dies hilft dabei, Störungen aufgrund von Vibrationen und Stößen zu verhindern. Eigenschaften und Vorteile. Verpolschutz am Eingang Verpolschutz am Ausgang Ausgangs-Kurzschlussschutz Leichte Montage mit M2/M3-Schrauben PNP-/NPN-Ausgänge verfügbar
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
6 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Kabel: 1 m
Gleichspannung max.:
24V
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP64
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
20 μs, 80 μs
Gehäusematerial:
PBT (Gehäuse), Polycarbonat (Anzeigeteil)°C
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabel-lichtschranke npn, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 24v, 1254523, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, PMU25, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 19,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,77*
€ 19,48*
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 21,74*
€ 6,90*
ab € 15,90*
€ 22,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.