Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Abstandshalter: M3, Länge 10mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Abstandshalter: M3, Länge 10mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant, 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1256002
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     R30-3001002
EAN/GTIN:
     5060641242530
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3x10mm
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 10mm
Gewindegröße = M3
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 5mm

Metalldistanzstücke. Diese sechseckigen Metalldistanzstücke besitzen Außen- / Innengewinde oder Außen- / Außengewinde in der Größe M3. Alle Modelle besitzen M3-Gewinde.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
10mm
Gewindegröße:
M3
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3 messing, 1256002, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, HARWIN, R303001002, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,63*
1 Tag
10605
1
€ 14,99*
ab € 0,476*
€ 0,904*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,38*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.