Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 2873, G1/8 Buchse 2/2-Wege Direkt Proportionales Magnetventil 24 V dc, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258501
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     239077
EAN/GTIN:
     5059040012653
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Flüssigkeit, neutrales Gas
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 2mm
Gehäusematerial = Messing
Maximaler Arbeitsdruck = 8 bar
Gender = Buchse
Öffnungszeit max. = <20ms

2/2-Wege-Proportionalstromregelventil – Serie 2873. Die Proportionalmagnetventile von Burkert bieten eine stufenlos einstellbare und feine Regelung des Durchflusses von hindurchströmenden Flüssigkeiten. Anders als herkömmliche Magnet- und Prozessventile, die lediglich ein- und ausschalten, verwenden die Prozessventile der Serie 2873 von Burkert die PWM (Pulsbreitenmodulation), um den Durchfluss zwischen 0 und 100 Prozent anzupassen. Designmerkmale wie eine reibungslose Installation des Ventilstößels für außergewöhnlich genaue Einstellung und der fest abdichtende Elastomersitz machen es zum idealen Ventil für eine anspruchsvolle und genaue Regelung. Eigenschaften und Vorteile. Direkt wirkend Wahlweise erhältlich aus Messing oder Edelstahl Ausgezeichnete Ansprechzeit Kugelhahn-Funktionsprinzip IP65 Stößel-Ventilantrieb ;20 ms Ansprechzeit 9 W Leistungsaufnahme 1200 Hz PWM-Frequenz Ausgelegt für Dauerbetrieb bei 100 % Tastverhältnis Wiederholgenauigkeit von weniger als 0,5 % des Skalenendwerts Weniger als 5 % Hysterese. Anwendungsbereich. PWM-Magnetsteuerventile sind für Anwendungen geeignet, die mehr Kontrolle über den Flüssigkeitsdurchsatz erfordern als das einfache Ein-/Ausschalten, das Standardmagnetventile bieten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Flüssigkeit, neutrales Gas
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
2mm
Gehäusematerial:
Messing
Maximaler Arbeitsdruck:
8 bar
Gender:
Buchse
Öffnungszeit max.:
<20ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Proportional-Druckregelventil, Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 1258501, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 239077, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.