Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gas Magnetventil

  Gas Magnetventil  (6.442 Angebote unter 30.861.570 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gas Magnetventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gas Magnetventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ELP1224V= 2/2-Wege Magnetventil G 1/2", stromlos geschlossen (NC),NBR Eco (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Um...
EMC
ELP 12 24V=
€ 80,08*
pro Stück
 
 Stück
Buschjost 82400, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 VDC Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 1/2Zoll Anschluss = G1/2 Buchse Betrieb = Steuer- Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Luft, Wasser Typ = 2/2...
Buschjost
8240200.9101.02400
€ 109,53*
pro Stück
 
 Stück
M21424V= 2/2-Wege Magnetventil G 1/4" stromlos geschlossen (NC),FKM (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +85°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Um...
LANDEFELD
M 214 24V=
€ 58,16*
pro Stück
 
 Stück
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX (535987) Magnetventil (5 Angebote) 
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX (535987) Magnetventil
Festo
535987
€ 120,50*
pro Stück
 
 Stück
Buschjost 82540, G3/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 230 VAC, Öffner (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 230 VAC Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 3/4Zoll Anschluss = G3/4 Buchse Betrieb = Steuer- Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Luft, Öl, Wasser Typ ...
Buschjost
8254300.9154.23049
€ 236,87*
pro Stück
 
 Stück
ELP1412V= 2/2-Wege Magnetventil G 1/4", stromlos geschlossen (NC),FKM Eco (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Um...
EMC
ELP 14 12V=
€ 47,85*
pro Stück
 
 Stück
Festo VZWF 1492112, G1/2 Magnetventil 24V dc, Magnet/Pneumatisch-betätigt (6 Angebote) 
Funktion = 2/2 Anschluss-Gewinde = G1/2 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = VZWF Montageart = Inline Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 2 Geh...
Festo
1492112
€ 72,69*
pro Stück
 
 Stück
SLP12ES24V= 2/2-Wege Magnetventil G 1/2", stromlos geschlossen (NC),24 V DC Eco (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +65 °C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, a...
EMC
SLP 12 ES 24V=
€ 236,14*
pro Stück
 
 Stück
TRU COMPONENTS Magnetventil TC-12772448 TC-V5210-06 G 1/8 1 St. (2 Angebote) 
TRU COMPONENTS Magnetventil TC-12772448 TC-V5210-06 G 1/8 1 St. Magnetventil G 1/8" 2 Positionen / 5 Wege, Cv 0.78 Ausstattung: Größe der Eingangs-, Ausgangs- und Auslassöffnungen: G1/8" 2 Position...
TRU Components
TC-12772448
€ 19,41*
pro Stück
 
 Stück
Bürkert Magnetventil 246273 6213 230 V/AC G 1/2 1St. (4 Angebote) 
Das Ventil 6213 EV ist ein servogesteuertes Membranventil der S.EV Baureihe. Die Federkopplung der Membran unterstützt den Öffnungsvorgang des Ventils. In der Standardausführung ist das Ventil für ...
Bürkert
246273
€ 112,35*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend (1 Angebot) 
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 1,20 mm (3/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | PA (Polyamid) |...
Bürkert
000000000000425285
€ 84,55*
pro Stück
 
 Stück
ELP12EP12V= 2/2-Wege Magnetventil G 1/2", stromlos geschlossen (NC),EPDM Eco (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Um...
EMC
ELP 12 EP 12V=
€ 79,94*
pro Stück
 
 Stück
Burkert 0290, G1/2 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VAC/DC, Öffner (1 Angebot) 
Versorgungsspannung = 24 VAC/DC Anzahl der Anschlüsse = 2 Verbindungsgröße = 1/2Zoll Anschluss = G1/2 Buchse Betrieb = Steuer- Ventilposition Standard = Öffner Einsatzbereiche = Gas, Flüssigkeit Ty...
Bürkert
078654
€ 222,95*
pro Stück
 
 Stück
ELP12230V 2/2-Wege Magnetventil G 1/2", stromlos geschlossen (NC),NBR Eco (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing / Edelstahl, Dichtung: NBR (Typen G 1/8" & G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C (Typen G 1/8" und G 1/4": -10°C bis max. +130°C), Um...
EMC
ELP 12 230V
€ 80,15*
pro Stück
 
 Stück
3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend (4 Angebote) 
3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Innen...
Bürkert
000000000000126149
€ 90,61*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   430   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.