Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adder Extender-Paar Video-Extender HDMI CATx, HDMI, 1920 x 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 50m Erweiterungsdistanz, 45 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Adder Extender-Paar Video-Extender HDMI CATx, HDMI, 1920 x 1080 Max., 1 Videoanschlüsse, 50m Erweiterungsdistanz, 45 x
Artikel-Nr.:
     108EL-1259449
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALDV100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Typ = Extender-Paar
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = CATx
Auflösung max. = 1920 x 1080
Erweiterungsdistanz = 50m
Abmessungen des lokalen Geräts = 45 x 63 x 21mm
Gewicht des lokalen Geräts = 250g
Tiefe des lokalen Geräts = 63mm
Höhe des lokalen Geräts = 21mm
Breite des lokalen Geräts = 45mm

Digitale Video-Verlängerung AdderLink DV100. AdderLink DV100 ist ein einfach zu installierendes, sehr kompaktes Videoverlängerungssystem, das einen HD-Video-Stream mit Audio über ein einzelnes CATx-Kabel übertragen kann. Die DV100 ermöglicht die Unterbringung wichtiger Medienwiedergabehardware in einer sicheren Umgebung mit kontrollierter Temperatur. Dadurch werden Ihre wertvollen Systeme in Sicherheit fern von der Umgebung der Anzeige verwahrt, während das Benutzererlebnis genau gleich bleibt. Pixelperfektes digitales Video Bis zu 50 m über ein einzelnes CATx-Kabel Sehr energiesparend Digital Audio Mix-n-match EDID-Management Plug ; Play Robustes leichtes ABS-Gehäuse. Die AdderLink DV100 eignet sich ideal für den Bereich Digital Signage (DOOH – Digital Out-Of-Home) und audio-visuelle (AV) Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Extender-Paar
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
CATx
Auflösung max.:
1920 x 1080
Erweiterungsdistanz:
50m
Abmessungen des lokalen Geräts:
45 x 63 x 21mm
Gewicht des lokalen Geräts:
250g
Tiefe des lokalen Geräts:
63mm
Höhe des lokalen Geräts:
21mm
Breite des lokalen Geräts:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 1259449, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, Adder, ALDV100P, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 274,02*
€ 300,71*
Frei Haus
ab € 475,48*
€ 513,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 460,95*
€ 513,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,50*
€ 611,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,37*
€ 607,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,90*
€ 566,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.