Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
Festo NPQH Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, 20 bar chemikalienresistent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1259595
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
NPQH-D-M5-Q4-P10
EAN/GTIN:
4052568060374
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = M5-Außengewinde
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Serie = NPQH
Modellnummer = 578334
Gewindematerial = Messing
Montagetyp = Inline°C
NPQH-D-Anbausteckverbinder zur Steckmontage von FESTO – Außengewinde. Die NPQH-D-Serie bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Zuverlässige pneumatische Fittings bieten Ihnen mehrere Vorteile, die im Folgenden aufgeführt sind. Eigenschaften und Vorteile. ·Mühelose, schnelle und einfache Installation nach dem Push-Pull-Prinzip ·Stabiles, festes vernickeltes Messing mit hoher Korrosionsbeständigkeit (CRC3) sowie Chemikalienbeständigkeit. ·Leistungsfähige Druckbereiche bis zu 20 bar (vorteilhaft in Verbindung mit DPA-Druckverstärkern von FESTO) ·Hohe Beständigkeit gegen Temperaturen bis zu 150 °C, Chemikalien und Reinigungsmittel (besonders geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie) ·Zuverlässige Schlauchwandstärke von 2 mm für alle Durchmesser (ideal bei Schweißspritzern). Anwendungen. Nahrungsmittelindustrie Industrielle Automatisierung Automobilindustrie Produktion Krankenhaus
Weitere Informationen:
Stecker A:
M5-Außengewinde
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Serie:
NPQH
Modellnummer:
578334
Gewindematerial:
Messing
Montagetyp:
Inline°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Geradverschraubung
,
Pneumatische Rohrkupplung
,
Pneumatischer Rohrverbinder
,
festo geradverschraubung
,
pneumatische rohrkupplung
,
druckluftsteckverbinder messing
,
1259595
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Festo
,
NPQHDM5Q4P10
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
965
10
€ 8,90*
ab € 1,27*
€ 1,72*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,84*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,04*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,335*
€ 3,116*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,116*
€ 3,70804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,086*
€ 3,67234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,976*
€ 3,54144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,725*
€ 3,24275
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 31,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar
RS Pro
1977668
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen