| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1260238 Herst.-Nr.: 837500526 EAN/GTIN: 3701416001366 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = 110 mm x 10 m Thermopapierrolle Geeignet für den Einsatz mit = DAS30, DAS50, DAS60
Thermodrucker-Papierrolle, Sefram, 110 mm x 10 m. 10-Meter-Rolle mit Thermodruckerpapier, 110 mm breit für Sefram-Aufzeichnungsgeräte: DAS20, DAS30, DAS40 und DAS50. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | 110 mm x 10 m Thermopapierrolle | Geeignet für den Einsatz mit: | DAS30, DAS50, DAS60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, datenlogger, 1260238, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Datenlogger-Zubehör, Sefram, 837500526, Data Acquisition & Logging, Data Logger Accessories, Test & Measurement |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,60* | ab € 17,32* | € 24,77* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,78* | € 27,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|