Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC-E DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Oberflächenmontage 500V ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1263531
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC3-0505SR-E
EAN/GTIN:
     5059045559474
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 4.75 → 6V
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 500V ac
Breite = 16.6mm
Serie = CC-E
Lastausregelung = 40mV
Temperatur min. = -40°C

Serie CC-E, 1 W bis 12 W Einfach-/Zweifachausgang. Die Serie CC-E umfasst eine Vielzahl von im Feld bewährten Produkten für verschiedene Anwendungsbereiche. Diese Wandler bieten 68 Kombinationen aus Eingangsspannung und Ausgangsleistung. Sie sind leicht und verfügen über ein Metallgehäuse zur Reduzierung von abgestrahlten elektromagnetischen Störungen. Typische Anwendungen für diese Serie umfassen Prüf- und Messgeräte, Rundfunk, Prozesssteuerung und allgemeine Industrieanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Eigenständig • Kompakt • Mehrere Eingangsspannungskonfigurationen • Offene Bauform (keine Vergießen) • Weniger Leiterplattenfläche verwendet • Keine externen Bauteile erforderlich • Einfachere Systemkonfiguration • Leichter, für SMD geeignet (R-Version)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
4.75 → 6V
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
500V ac
Breite:
16.6mm
Serie:
CC-E
Lastausregelung:
40mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1263531, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, CC30505SRE, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 16,46*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,02*
€ 16,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.