Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Zyklop 8790 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 13mm 6-Punkt x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera Zyklop 8790 1/4 Zoll Standardbuchse Steckschlüsseleinsatz SW 13mm 6-Punkt x 23 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1271110
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003512001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bohrer Bit
Steckschlüsselgröße = 13mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Bitlänge = 23.0mm
Finish = Verchromt
Modell = Zyklop 8790
Gesamtlänge = 23 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Sechskant

8790 HMA Zyklop 1/4-Zoll-SteckschlüsselDer Steckschlüsseleinsatz für manuelle und Elektrowerkzeuge (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht Anwendungen sowohl in manuellen als auch in Elektrowerkzeugen. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Größe - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug. Mit einem guten Griff für einfaches Aufnehmen auch mit öligen Händen. Kugelstoppnut, für Sechskantschrauben und Muttern Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.1/4-Zoll-Zyklop-Buchse Für Hand- und Elektrowerkzeuge (nicht für den Schlageinsatz) Rändelung am unteren Ende für einfaches Greifen bei Verwendung in manuellen Anwendungen Ausgestattet mit Kugelstoppnut Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Größe8790 HMA Zyklop 1/4-Zoll-Steckschlüssel, 13 x 23 mm
Weitere Informationen:
Steckschlüsselgröße:
13mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Standardbuchse
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Bitlänge:
23.0mm
Finish:
Verchromt
Modell:
Zyklop 8790
Gesamtlänge:
23 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Sechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,84*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.