Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knightsbridge FLF, LED-Fluter 30 W, 230 V ac / 3100 lm, 210 x 147 x 95 mm, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knightsbridge FLF, LED-Fluter 30 W, 230 V ac / 3100 lm, 210 x 147 x 95 mm, IP65
Knightsbridge FLF, LED-Fluter 30 W, 230 V ac / 3100 lm, 210 x 147 x 95 mm, IP65
Knightsbridge FLF, LED-Fluter 30 W, 230 V ac / 3100 lm, 210 x 147 x 95 mm, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1271342
Hersteller:
     Knightsbridge
Herst.-Nr.:
     FLF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 30 W
Spannung = 230 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der LEDs = 28
Lichtstärke = 3100 lm
Abmessungen = 210 x 147 x 95 mm
Höhe = 147mm
Breite = 210 mm
Tiefe = 95 mm
Solar Panel = Nein
Serie = FLF
Flutlichttyp = Außen
Gehäusematerial = Aluminium-Druckguss

Knightsbridge 30-W-LED-Flutlicht schwarz. Die Knightsbridge FLF30 ist das neueste Angebot in der zuverlässigen und preisgünstigen Knightsbridge LED-Flutlichtserie. Mit einem schwarzen Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit verstellbarer Halterung. Die ultraflache 30 W FLF30 liefert 3100 Lumen Licht mithilfe der treiberlosen LED-Technologie. Mit einer Lebensdauer von 30000 Stunden ist sie der ideale Ersatz für Halogen-Flutlichter. Vorverdrahtet mit einem 1 m Gummikabel und wasserdicht gemäß IP65. Eigenschaften und Vorteile. Ultraflaches 30-W-Flutlicht. Schwarzes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Lichtstrom: 3100 lm. Farbtemperatur: 4000 K (Weiß). Energieeffizienzklasse: A+. Schutzart: IP65. Vorverdrahtet mit 1 m Gummikabel
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Spannung:
230 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der LEDs:
28
Lichtstärke:
3100 lm
Abmessungen:
210 x 147 x 95 mm
Höhe:
147mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
95 mm
Solar Panel:
Nein
Serie:
FLF
Flutlichttyp:
Außen
Gehäusematerial:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, 1271342, Beleuchtung, Leuchten, Knightsbridge, FLF30, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.