|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1271570 Herst.-Nr.: 1997-02-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Scheibenfarbe = Violett Typ = Überbrille beschlagfrei = Nein Laserwellenlänge = 190 → 600, 450 → 615nm Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Laserschutz = Nein
Dies sind keine Laserschutzbrillen und sollten nur mit Lasern der Klasse 2 verwendet werden. Brille zum besseren Erkennen des roten Lasers. Brille von Global Laser zum besseren Erkennen von roten Ausrichtungslaserstrahlen. Die Brille verringert die Übertragung von anderen Wellenlängen, um die Sichtbarkeit des projizierten Lasers im Freien oder in hellen Lichtverhältnissen zu verbessern. Die Brille dient auch als herkömmliche Schutzbrille und erfüllt den Standard gemäß ANSI Z87 zur Stoßfestigkeit. Da diese Brille keinen Schutz vor schädlichem Laserlicht bietet, sollte sie nur mit Lasern der Klasse 2 und 2M verwendet werden. Erhöht die Sichtbarkeit von rotem Laser mit 630 nm bis 670 nm Verstellbarer Rahmengröße Erfüllt die Stoßfestigkeitsanforderungen für Schutzbrillen gemäß ANSI Z87 Weitere Informationen:  |  | Scheibenfarbe: | Violett | Typ: | Überbrille | beschlagfrei: | Nein | Laserwellenlänge: | 190 → 600, 450 → 615nm | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Laserschutz: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1271570, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Schutzbrillen, Global Laser, 199702000, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
|  |  |
| |