Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 1MBit 128K x 8 bit 70ns PLCC 32-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1274048
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C010-70JU
EAN/GTIN:
     5059041054065
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom 1mbit
eprom
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 128K x 8 bit
Zugriffszeit max. = 70ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 14.04 x 11.5 x 3.17mm
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
128K x 8 bit
Zugriffszeit max.:
70ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
14.04 x 11.5 x 3.17mm
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, 1274048, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C01070JU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1807
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 4,36*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 4,72*
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,55*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,90*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC
ab € 0,531*
Zubehör
Multicomp
MC-32PLCC-SMT
ab € 0,373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.