Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 1MBit 64K x 16 Bit 45ns PLCC 44-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276551
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C1024-45JU
EAN/GTIN:
     5059041054638
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom 1mbit
eprom
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 64K x 16 Bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 44
Abmessungen = 16.66 x 16.66 x 4.06mm
Anzahl der Wörter = 64Kbit

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
64K x 16 Bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
44
Abmessungen:
16.66 x 16.66 x 4.06mm
Anzahl der Wörter:
64Kbit
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, 1276551, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C102445JU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 3,70*
5
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,51*
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,85*
1 Tag
283
1
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 6,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
AT27C1024-70JU
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.