Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 1MBit 64K x 16 Bit 45ns PDIP 40-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276552
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C1024-45PU
EAN/GTIN:
     5059041537568
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom 1mbit
eprom
Speicher Größe = 1MBit
Organisation = 64K x 16 Bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Abmessungen = 52.57 x 13.97 x 4.44mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cbit

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Organisation:
64K x 16 Bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Abmessungen:
52.57 x 13.97 x 4.44mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cbit
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, 1276552, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C102445PU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,03*
€ 6,40*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 6,43*
1
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.