Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 256kbit 32K x 8 bit 45ns PDIP 28-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip EPROM 256kbit 32K x 8 bit 45ns PDIP 28-Pin OTP THT
Artikel-Nr.:
     108EL-1276557
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-45PU
EAN/GTIN:
     5059041057363
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32K x 8 bit
Zugriffszeit max. = 45ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 37.33 x 13.97 x 4.44mm
Anzahl der Wörter = 32Kbit

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32K x 8 bit
Zugriffszeit max.:
45ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
37.33 x 13.97 x 4.44mm
Anzahl der Wörter:
32Kbit
Weitere Suchbegriffe: eprom 32kb, 1276557, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C256R45PU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,76*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,79*
1 Tag
4366
1
€ 14,99*
ab € 2,45*
€ 3,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,55*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.