Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 256kbit 32K x 8 bit 70ns PLCC 32-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276558
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-70JU
EAN/GTIN:
     5059041057875
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
microchip eprom
eprom
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32K x 8 bit
Zugriffszeit max. = 70ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 14.04 x 11.5 x 3.17mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32K x 8 bit
Zugriffszeit max.:
70ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
14.04 x 11.5 x 3.17mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: eprom 32kb, 1276558, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C256R70JU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,31*
€ 3,55*
1 Tag
2071
1
€ 14,99*
ab € 2,35*
€ 3,63*
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 5,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
AT27C256R-45JU
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.