Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip EPROM 256kbit 32K x 8 bit 70ns PDIP 28-Pin OTP THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276559
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT27C256R-70PU
EAN/GTIN:
     5059041057905
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
EPROM
EPROM-Speicher
Speicher Größe = 256kbit
Organisation = 32K x 8 bit
Zugriffszeit max. = 70ns
Neuprogrammierungs-Technik = OTP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 37.33 x 13.97 x 4.44mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

EPROM (One Time Programmable), Atmel
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Organisation:
32K x 8 bit
Zugriffszeit max.:
70ns
Neuprogrammierungs-Technik:
OTP
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
37.33 x 13.97 x 4.44mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: microchip eprom, eprom, eprom 32kb, 1276559, Halbleiter, Speicherbausteine, Microchip, AT27C256R70PU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,62*
1
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,69*
1 Tag
16554
1
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 3,74*
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,31*
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,21*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-SC01
ab € 79,64*
Zubehör
Multicomp
030-0012
ab € 3,68*
Zubehör
Multicomp
2227MC-28-03-05-F1
ab € 0,463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.