Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 AT32 AVR32 32bit SMD 512 KB TQFP 100-Pin 66MHz 64 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 AT32 AVR32 32bit SMD 512 KB TQFP 100-Pin 66MHz 64 KB RAM USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1276578
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A1512-AUT
EAN/GTIN:
     5059040139657
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = AT32
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = AVR32
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 66MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 6
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 1mm

32-Bit-AVR-UC3-Mikrocontroller. Der AVR32 ist ein qualitativ hochwertiger 32-Bit RISC-Mikroprozessor-Core für kostenempfindliche integrierte Anwendungen mit besonderem Nachdruck auf niedrigem Energieverbrauch, hoher Code-Dichte und hoher Leistung. Der Prozessor implementiert eine MPU und einen schnellen und flexiblen Interrupt-Controller zur Unterstützung moderner Betriebssysteme und Echtzeit-Betriebssysteme. Höhere Berechnungsleistungen sind durch einen umfassenden Satz an DSP-Anweisungen erreichbar. Um die Leistungsfähigkeit einer 32-bit-Architektur voll auszuschöpfen, ist der AVR32 nicht binär kompatibel mit früheren AVR-Architekturen. Um eine hohe Code-Dichte zu erreichen, ist das Befehlsformat flexibel und bietet sowohl kompakte 16-bit- als auch erweiterte 32-bit-Anweisungen. Während die meisten Befehle im 16-bit-Format vorliegen, werden leistungsfähige 32-bit-Befehle implementiert, um die Leistung weiter zu steigern. Kompakte und erweiterte Befehle können im Anweisungsstrom frei gemischt werden.
Weitere Informationen:
Familie:
AT32
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
AVR32
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
66MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
6
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
1mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1276578, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT32UC3A1512AUT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,25*
€ 18,14*
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 18,40*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 12,03*
€ 19,70*
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 22,95*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L-EK
ab € 83,40*
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L0-XPLD
ab € 43,46*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC27
ab € 14,40*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328PB-XMINI
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.