Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AT89 8051 8bit THT 2 KB PDIP 20-Pin 24MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278146
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S2051-24PU
EAN/GTIN:
     5059041058773
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = AT89
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 20
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Höhe = 4.95mm

Flash-ISP-Mikrocontroller mit 8051-Architektur (systemintern programmierbar), Atmel. Atmel bietet Flash-8051-Mikrocontroller mit systeminterner Programmierung (ISP) die mit der entsprechenden Software parallel oder im seriellen Modus programmiert werden können.
Weitere Informationen:
Familie:
AT89
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Höhe:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1278146, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT89S205124PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.