Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, 1 -Kontakt , DIN-Schienen, 120V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-129787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2980319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Relaissockel
relaissockel
Spannung = 120V ac
Zubehör Typ = Relaissockel
Anzahl der Kontakte = 1
Weitere Informationen:
Spannung:
120V ac
Zubehör Typ:
Relaissockel
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: 129787, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Phoenix Contact, 2980319
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 10,13*
10
€ 5,00*
ab € 9,034*
€ 11,014*
10
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 11,11*
10
Frei Haus
ab € 9,519*
€ 11,259*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4919*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,008*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4734*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.