Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1298933
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0402-00-02
EAN/GTIN:
     5059041971447
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125,0 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kabelstiftleiste und Buchse. Lieferbar als Stecker (in gerader oder 90 °-Ausführung) oder als Buchse (nur in gerader Ausführung). Sie können in Gegenstück-Einbausteckverbinder oder austauschbar gesteckt werden, weshalb Kabelverbindungen möglich sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125,0 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 1298933, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904020002, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 8,37*
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 9,05*
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,43*
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 13,17*
1 Tag
106
€ 14,99*
ab € 8,95*
€ 15,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,62*
Zubehör
Binder
08 0352 000 001
ab € 2,24*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,18*
Zubehör
Binder
09-0403-00-02
ab € 4,18*
Zubehör
Binder
99-0401-70-02
ab € 5,86*
Zubehör
Binder
99-0401-00-02
ab € 5,19*
Zubehör
Binder
79-1401-12-02
ab € 15,19*
Zubehör
Binder
08.0350.00.01
ab € 3,27*
Zubehör
Binder
08-1124-000-001
ab € 1,49*
Zubehör
Binder
09 0403 30 02
ab € 9,06*
Zubehör
Binder
09 0403 90 02
ab € 7,40*
Zubehör
Binder
79 1401 15 02
ab € 20,84*
Zubehör
Binder
79 1401 72 02
ab € 15,43*
Zubehör
Binder
79 1401 75 02
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.