Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 2-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345381
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1401-12-02
EAN/GTIN:
     5059041224482
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 2
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M9
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 125 V
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.3mm

Binder Steckverbinder, Serie 702, Subminiatur-Stecker M9 IP67 Serie. Binder-Steckverbinder, Stecker der Serie 702 M9 IP67, eignen sich für Kabelmontage und bieten Schutzart IP67 und Steckverbinderabschirmung. Steckverbinder mit Schraubverriegelung Anschlüsse mit Lötkerbe Schutzart IP67 Kunststoff- und Metallsteckverbindergehäuse EMI-Abschirmung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M9
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Rundstecker (Crimptechnik), Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 7345381, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7914011202, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 20,10*
€ 6,90*
ab € 19,63*
€ 25,13*
€ 6,90*
ab € 15,11*
€ 25,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,60*
Zubehör
Binder
99-0402-70-02
ab € 7,65*
Zubehör
Binder
99-0402-10-02
ab € 9,57*
Zubehör
Binder
09-0404-80-02
ab € 5,30*
Zubehör
Binder
09-0404-90-02
ab € 6,13*
Zubehör
Binder
99-0402-00-02
ab € 5,66*
Zubehör
Binder
09-0404-00-02
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
79-1402-12-02
ab € 14,23*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,19*
Zubehör
Binder
09 0404 30 02
ab € 8,25*
Zubehör
Binder
79 1402 15 02
ab € 21,13*
Zubehör
Binder
79 1402 72 02
ab € 15,75*
Zubehör
Binder
79 1402 75 02
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.