Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRLS3036TRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 270 A 380 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRLS3036TRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 270 A 380 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1301027
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLS3036TRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043056166
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 270 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = HEXFET
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 2,8 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 380 W
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Breite = 4.83mm
Höhe = 9.65mm

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 60 V bis 80 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
270 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
HEXFET
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
2,8 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
380 W
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Breite:
4.83mm
Höhe:
9.65mm
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet d2pak, 1301027, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRLS3036TRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 1,97*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 4,59*
1 Tag
3448
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 5,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 43,04*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.