Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Schlitz Schrauben A2, M2.5 x 16mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-130606
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     130606
EAN/GTIN:
     5056070943438
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 16mm
Gewindegröße metrisch = M2.5
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Gewindesteigung = 0.45mm

Mit Gewinde gemäß DIN 85. Erfordert einen Schlitzschraubendreher Wir bieten Ihnen eine breite Palette an Flachkopf-Schlitz-Maschinenschrauben in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Edelstahl A2 (304) nicht das ist, wonach Sie suchen, bieten wir die Befestigungselemente auch aus Stahl und Messing. Außerdem bieten wir die Schlitz-Maschinenschrauben auch aus Edelstahl A4 (316), Stahl und vernickeltem Messing. Details siehe Auswahlhilfe für Befestigungselemente. Flachkopf-Schlitz-Maschinenschrauben, metrisches Gewinde – Edelstahl A2. Eine Serie von hochwertigen Flachkopf-Maschinenschrauben mit metrischem Gewinde von RS Pro. Die vollständigen Gewindebefestigungen haben einen Schlitzantrieb und ermöglichen ein einfaches Festziehen mit einem Schlitzschraubendreher. Bei Verwendung mit Gewindemuttern können Befestigungen mit vorgefertigten Löchern oder Durchgangsbohrungen verbunden werden. Edelstahlbefestigungen der Güteklasse A2, Typ 304, sind in verschiedenen Längen und Gewindegrößen für nahezu jede Anwendung erhältlich. Typische Anwendungen:. Nahrungsmittelverarbeitung und Brauanlagen Haushaltsgeräte Aufbau von Befestigungselementen Medizintechnische Geräte Schifffahrtsanwendungen in Süßwasser. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahl 18/8 A2 (Typ 304) Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Starke Abriebfestigkeit Edelstahl ist vollständig recycelbar und damit umweltfreundlich Lange Lebensdauer Geringer Wartungsaufwand Einfach zu reinigen Breiter Temperaturbereich, kann bei bis zu 800°C verwendet werden
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
16mm
Gewindegröße metrisch:
M2.5
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Gewindesteigung:
0.45mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 m2,5x16, edelstahlschraube din 85, m2,5 din85, 130606, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN85, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,46*
€ 11,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,07*
€ 10,79
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,85*
€ 8,15
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1870541
ab € 3,33*
Zubehör
RS Pro
527224
ab € 10,73*
Zubehör
RS Pro
825225
ab € 3,08*
Zubehör
RS Pro
527353
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.