Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M2.5 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.4mm x 2.7mm x 5.5mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M2.5 Schrauben A2 304 Innengezahnt, 0.4mm x 2.7mm x 5.5mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1870541
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1870541
EAN/GTIN:
     5056111955789
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M2.5
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 2.7mm
Außendurchmesser = 5.5mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 0.4mm

A2 Edelstahl – Metrisch. Schwingungsfeste Unterlegscheiben – Intern
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M2.5
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
2.7mm
Außendurchmesser:
5.5mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1870541, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6797, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,16*
€ 4,95
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,33*
€ 3,96
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2009835
ab € 59,55*
Zubehör
RS Pro
7976190
ab € 6,30*
Zubehör
RS Pro
528722
ab € 9,22*
Zubehör
RS Pro
528716
ab € 4,53*
Zubehör
RS Pro
526934
ab € 5,44*
Zubehör
RS Pro
130606
ab € 6,85*
Zubehör
RS Pro
526928
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.